Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFF160 vuotamaton suppilomuovi AF2DMP 6RKV6

PROTO JFF160 roiskeetonta muovia

Varastossa
Tuote: AF2DMP Malli: JFF160Ristiviite: 6RKV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotamaton suppilo
rakentaminenMuovi
Korkeus6.69 "
Pituus9.84
Leveys6.89

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFF160 roiskeetonta muovia
€80.43 / yksikkö