TRUE RESIDENTIAL 884900 Door Handle Kit Gdm Slide Door | AB6CZQ 20Z881

TRUE RESIDENTIAL 884900 Ovenkahvasarja Gdm liukuovi

Tuote: AB6CZQ Malli: 884900Ristiviite: 20Z881

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkahvasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 884900 Ovenkahvasarja Gdm liukuovi