Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JCTR10 -puristin 2 1/2 tuumaa taipuisalla letkulla | AD9DWR 4R388

PROTO JCTR10-puristusmittari 2 1/2 tuumaa Flex-letkulla

Varastossa
Tuote: AD9DWR Malli: JCTR10Ristiviite: 4R388

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO JCTG1 -puristin 2 1/2 tuumaa AD9DWR: lle | AC3AXF 2Q118 JCTG1€42.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JCTR10-puristusmittari 2 1/2 tuumaa Flex-letkulla
€184.89 / yksikkö