Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JCTG1 -puristin 2 1/2 tuumaa AD9DWR: lle | AC3AXF 2Q118

PROTO JCTG1-puristusmittari 2 1/2 tuumaa AD9DWR:lle

Varastossa
Tuote: AC3AXF Malli: JCTG1Ristiviite: 2Q118

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO JCTR10 -puristin 2 1/2 tuumaa taipuisalla letkulla | AD9DWR 4R388 JCTR10€184.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JCTG1-puristusmittari 2 1/2 tuumaa AD9DWR:lle
€42.55 / yksikkö