PROTO J9979-NA CarpenterS -työkalulaatikko AD9DVE 4R158

PROTO J9979-NA puusepän työkalulaatikko

Varastossa
Tuote: AD9DVE Malli: J9979-NARistiviite: 4R158

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuusepäntyökalulaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
VäriRuskea
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluRaskas puoli
Sisäsyvyys8.25 "
Sisäkorkeus9.25 "
Sisäleveys31.75 "
LukitusjärjestelmäCenter Hasp, riippulukot (ei sisälly toimitukseen)
MateriaaliTeräs
Nimellissyvyys8"
Nimelliskorkeus9"
Nimellisleveys32 "
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys32 "
Tallennuskapasiteetti2,584 ov. sisään.
Painokapasiteetti25 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.369
Laivan korkeus (cm)86.87
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J9979-NA on erittäin kestävä puusepän työkalulaatikko, joka on valmistettu teräksestä jauhemaalatulla pinnalla. Se soveltuu taltojen, käsisahojen, mittanauhojen, kynsisvasaroiden ja pikakiinnikkeiden varastointiin.
    • Siinä on irrotettava teräskotelo helppoon työkalujen saantiin, raskaat sivukahvat helppoon kuljetukseen, kaksinkertaiset salvat lisävoimaa varten ja lukittavissa oleva keskilukko työkalulaatikon lukitsemiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräLukitusjärjestelmäKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiHinta
PROTO J9951 uloketyökalulaatikko, teräs, ruskea, 14 tuuman korkeus | AD9DVD 4R138 J9951Taitettava yläosaCantilever-työkalulaatikkoRiippulukko10 "14 "18 "1,725 ov. sisään.€279.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9979-NA puusepän työkalulaatikko
€187.69 / yksikkö