PROTO J9951 uloketyökalulaatikko, teräs, ruskea, 14 tuuman korkeus | AD9DVD 4R138

PROTO J9951 uloketyökalulaatikko, teräs, ruskea, 14 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD9DVD Malli: J9951Ristiviite: 4R138

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever-työkalulaatikko
VäriRuskea
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä4
Kokonaissyvyys10 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys18 "
Tallennuskapasiteetti1,725 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.81
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen työkalujen järjestelmälliseen kantamiseen ja suojaamiseen ankarilta sääolosuhteilta
    • Sisältää 4 ulos vedettävää lokeroa (2 kannet), jotta työkalut ovat helposti käytettävissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräLukitusjärjestelmäKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiHinta
PROTO J9979-NA Puuseppä J9979-NARaskas puoliPuusepäntyökalulaatikkoCenter Hasp, riippulukot (ei sisälly toimitukseen)8.5 "9.5 "32 "2,584 ov. sisään.€187.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9951 uloketyökalulaatikko, teräs, ruskea, 14 tuuman korkeus
€279.38 / yksikkö