PROTO J95120 Pro Const Esiliina 11-pkt | AD9DVX 4R293

PROTO J95120 Pro Const Esiliina 11-pkt

Varastossa
Tuote: AD9DVX Malli: J95120Ristiviite: 4R293

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennustyöt Esiliina
MateriaaliNahka
Taskut11
Tyyppiammattilainen
Vyötärön ympärysJopa 50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4203300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J95120 Pro Const Esiliina 11-pkt
€257.24 / yksikkö