Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J94029 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 1-8 kierrekoko, 6-1/2 tuuman pituus | AD9DVQ 4R268

PROTO J94029 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 1-8 kierrekoko, 6-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9DVQ Malli: J94029Ristiviite: 4R268

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.75 "
Silmä ulkopuolella Dia.3-9 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.5 "
Varsi Dia.1"
Varren pituus2.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja9,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318130060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J94029 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 1-8 kierrekoko, 6-1/2 tuuman pituus
€46.65 / yksikkö