Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J86CS2 Kylmätaltasarja S2 5 / 16-5 / 8 tuumaa 5 kpl | AE8KDW 6DJZ1

PROTO J86CS2 kylmätalttasarja S2 5/16-5/8 tuumaa 5 osaa

Varastossa
Tuote: AE8KDW Malli: J86CS2Ristiviite: 6DJZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmätaltasarja
Pituus5 1/8 "- 6 3/4"
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J86BS2 talttasarja, lämpökäsitelty S2 teräsrakenne, kantolaukku | AE8KDV 6DJZ0 J86BS25 1/8 "- 8"75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€104.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J86CS2 kylmätalttasarja S2 5/16-5/8 tuumaa 5 osaa
€66.15 / yksikkö