Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J86A5 / 16S2-TT Kylmätaltta Super Duty 3/8 tuuman kärki | AG2BCA 31CL31

PROTO J86A5/16S2-TT Kylmätaltta Super Duty 3/8 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AG2BCA Malli: J86A5/16S2-TTRistiviite: 31CL31

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Hex5 / 16 "
Pituus5.375 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
TyyliKuusikulmainen
Sidonta pystyySidonta valmis
Vihjeiden koko3 / 8 "
TyyppiSuper velvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0698
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lämpökäsitelty teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J86A1 / 4S2-TT Kylmätaltta Super Duty 5/16 kärjessä | AG2BBZ 31CL30 J86A1 / 4S2-TT1 / 4 "5.125 "5 / 16 "€54.92
PROTO J86A3 / 8S2-TT Kylmätaltta Super Duty 7/16 tuuman kärki | AG2BCB 31CL32 J86A3 / 8S2-TT3 / 8 "5 9 / 16 "7 / 16 "€54.01
PROTO J86A7 / 16S2-TT Kylmätaltta Super Duty 1/2 tuuman kärki | AG2BCC 31CL33 J86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "€55.76
PROTO J86A1 / 2S2-TT Kylmätaltta Super Duty 5/8 tuuman kärki | AG2BCD 31CL34 J86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "€110.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J86A5/16S2-TT Kylmätaltta Super Duty 3/8 tuuman kärki
€54.65 / yksikkö