Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J86A1 / 4S2-TT Kylmätaltta Super Duty 5/16 kärjessä | AG2BBZ 31CL30

PROTO J86A1/4S2-TT Kylmätaltta Super Duty 5/16 In kärki

Varastossa
Tuote: AG2BBZ Malli: J86A1/4S2-TTRistiviite: 31CL30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Hex1 / 4 "
Pituus5.125 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
TyyliKuusikulmainen
Sidonta pystyySidonta valmis
Vihjeiden koko5 / 16 "
TyyppiSuper velvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205595510

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lämpökäsitelty teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J86A5 / 16S2-TT Kylmätaltta Super Duty 3/8 tuuman kärki | AG2BCA 31CL31 J86A5 / 16S2-TT5 / 16 "5.375 "3 / 8 "€54.80
PROTO J86A3 / 8S2-TT Kylmätaltta Super Duty 7/16 tuuman kärki | AG2BCB 31CL32 J86A3 / 8S2-TT3 / 8 "5 9 / 16 "7 / 16 "€55.01
PROTO J86A7 / 16S2-TT Kylmätaltta Super Duty 1/2 tuuman kärki | AG2BCC 31CL33 J86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "€55.76
PROTO J86A1 / 2S2-TT Kylmätaltta Super Duty 5/8 tuuman kärki | AG2BCD 31CL34 J86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "€110.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J86A1/4S2-TT Kylmätaltta Super Duty 5/16 In kärki
€55.15 / yksikkö