Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J74417MP Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 17 mm 6 Pt | AD8BXN 4HVD9

PROTO J74417MP Flex Impact Socket 1/2 tuuman veto 17mm 6 Pt

Varastossa
Tuote: AD8BXN Malli: J74417MPRistiviite: 4HVD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.625 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J74413MP joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 13mm 6 Pt | AD8BXJ 4HVD5 J74413MP13€55.87
PROTO J74414MP Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 14mm 6 Pt | AD8BXK 4HVD6 J74414MP14mm€54.02
PROTO J74415MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuuman asema, 15 mm 6 Pt | AD8BXL 4HVD7 J74415MP15mm€50.86
PROTO J74416MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuuman asema, 16 mm 6 Pt | AD8BXM 4HVD8 J74416MP16mm€56.98
PROTO J74418MP Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 18 mm 6 Pt AD8BXP 4HVE1 J74418MP18mm€60.36
PROTO J74419MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuumaa, 19 mm 6 Pt | AD8BXQ 4HVE2 J74419MP19mm€61.94
PROTO J74421MP joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vetoinen 21 mm 6 Pt | AD8BXR 4HVE3 J74421MP21mm€69.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74417MP Flex Impact Socket 1/2 tuuman veto 17mm 6 Pt
€60.77 / yksikkö