Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J74413MP joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 13mm 6 Pt | AD8BXJ 4HVD5

PROTO J74413MP Flex Impact Socket 1/2 tuuman veto 13mm 6 Pt

Varastossa
Tuote: AD8BXJ Malli: J74413MPRistiviite: 4HVD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.625 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J74414MP Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 14mm 6 Pt | AD8BXK 4HVD6 J74414MP14mm€52.45
PROTO J74415MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuuman asema, 15 mm 6 Pt | AD8BXL 4HVD7 J74415MP15mm€49.74
PROTO J74416MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuuman asema, 16 mm 6 Pt | AD8BXM 4HVD8 J74416MP16mm€55.90
PROTO J74417MP Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 17 mm 6 Pt | AD8BXN 4HVD9 J74417MP17mm€58.89
PROTO J74418MP Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 18 mm 6 Pt AD8BXP 4HVE1 J74418MP18mm€59.85
PROTO J74419MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuumaa, 19 mm 6 Pt | AD8BXQ 4HVE2 J74419MP19mm€59.92
PROTO J74421MP joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vetoinen 21 mm 6 Pt | AD8BXR 4HVE3 J74421MP21mm€67.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74413MP Flex Impact Socket 1/2 tuuman veto 13mm 6 Pt
€54.61 / yksikkö