Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J74417 / 16 iskukärki 1/2 x 3-1 / 4 6pt mustassa oksidissa | AA9UQF 1FK55

PROTO J74417/16 Iskuterä 1/2 x 3-1/4 In 6pt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA9UQF Malli: J74417/16Ristiviite: 1FK55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus1.75 "
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J74411 / 2 iskukärki 1/2 x 3-5 / 8 6pt mustassa oksidissa | AA9UQL 1FK60 J74411 / 21.875 "Taottu seosteräs3.625 "SAE1 / 2 "€26.67
PROTO J7441-17M Iskunkärki 1/2 x 4 tuuman 6-pisteinen musta oksidi | AA9UQP 1FK63 J7441-17M2"Lämpökäsitelty seosteräs4"metrinen17mm€32.38
PROTO J7441-14M Iskupala 1/2 x 3-5 / 8in 6pt musta oksidi | AA9UQQ 1FK64 J7441-14M1.75 "Lämpökäsitelty seosteräs3.625 "metrinen14mm€30.41
PROTO J7441-12M Iskukärki 1/2 x 3-1 / 4in 6pt musta oksidi | AA9UQR 1FK65 J7441-12M1.75 "Lämpökäsitelty seosteräs3.25 "metrinen12 "€31.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74417/16 Iskuterä 1/2 x 3-1/4 In 6pt Black Oxide
€30.23 / yksikkö