PROTO J74306 Iskukantasarja, 1/2 tuuman vetokoko, 30 kpl, 8 - 24 mm kantajakokoalue | CT8ENR 45EK94

PROTO J74306 Iskukantasarja, 1/2 tuuman vetokoko, 30 osaa, 8–24 mm:n kantakokoalue

Varastossa
Tuote: CT8ENR Malli: J74306Ristiviite: 45EK94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€459.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J76121 Iskukantasarja, 1 tuuman aseman koko, 21 osaa, 3/4 tuumasta 2 tuumaan kantajakokoalue | CT8ENL 33HD85 J76121€1,603.94
PROTO J76137 Iskukantasarja, 1 tuuman aseman koko, 37 osaa, 3/4 tuumasta 3 tuumaan kantajan kokoalue | CT8ENM 45EK89 J76137€3,746.10
PROTO J1001SS Iskukantasarja, 1 tuuman aseman koko, 7 osaa, 3/4 tuumasta 1 1/2 tuumaan kantajakokoalue | CT8ENN 45EK90 J1001SS€398.58
PROTO J74201 Iskukantasarja, 1/2 tuuman asemakoko, 10 kpl, 6-piste | CT8ENP 45EK92 J74201€199.20
PROTO J74218 Iskukantasarja, 1/2 tuuman vetokoko, 5 kpl, 17 - 24 mm pistorasian kokoalue | CT8ENT 45EK91 J74218€119.12
PROTO J7274 Iskukantasarja, 1/4 tai 3/8 tai 1/2 tuuman asemakoko, 86 kpl, 6-piste | CT8ENU 45EK97 J7274€1,407.71
PROTO J72100M Iskukantasarja, 3/4 tuuman vetokoko, 10 kpl, 19 - 33 mm kantajakokoalue | CT8ENV 49XF43 J72100M€435.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74306 Iskukantasarja, 1/2 tuuman vetokoko, 30 osaa, 8–24 mm:n kantakokoalue
€459.14 / yksikkö