Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7218HF iskupisto 3/8 tuuman käyttölaite 9/16 tuumaa 6 pt | AC2QRC 2MA52

PROTO J7218HF Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 9/16 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AC2QRC Malli: J7218HFRistiviite: 2MA52

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 3 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J7232H iskuhylsy 3/8 tuuman asema 1 tuuma 6 tuumaa AA9UTW 1FM68 J7232H1 11 / 32 "1"€14.66
PROTO J7230H iskutulppa 3/8 tuuman asema 15/16 tuuma 6 Pt | AA9UTX 1FM71 J7230H1 11 / 32 "15 / 16 "€14.02
PROTO J7228H iskuhylsy 3/8 tuuman asema 7/8 tuumainen 6 Pt | AA9UTY 1FM74 J7228H1 7 / 32 "7 / 8 "€12.73
PROTO J7208H Iskupistoke 3/8 tuuman käyttö 1/4 tuumaa 6 Pt | AA9UUC 1FN53 J7208H1 3 / 32 "1 / 4 "€9.08
PROTO J7208HF iskutulppa 3/8 tuuman asema 1/4 tuumainen 6 Pt | AC2QQX 2MA47 J7208HF1 3 / 32 "1 / 4 "€25.11
PROTO J7210HF iskutulppa 3/8 tuuman asema 5/16 tuuma 6 Pt | AC2QQY 2MA48 J7210HF1 3 / 32 "5 / 16 "€24.65
PROTO J7214HF iskutulppa 3/8 tuuman asema 7/16 tuumainen 6 Pt | AC2QRA 2MA50 J7214HF1 3 / 32 "7 / 16 "€29.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7218HF Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 9/16 tuumaa 6 Pt
€28.77 / yksikkö