Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7208H Iskupistoke 3/8 tuuman käyttö 1/4 tuumaa 6 Pt | AA9UUC 1FN53

PROTO J7208H Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 1/4 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA9UUC Malli: J7208HRistiviite: 1FN53
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
€9.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 3 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 4 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J7232H iskuhylsy 3/8 tuuman asema 1 tuuma 6 tuumaa AA9UTW 1FM68 J7232H1 11 / 32 "1"€14.66
PROTO J7230H iskutulppa 3/8 tuuman asema 15/16 tuuma 6 Pt | AA9UTX 1FM71 J7230H1 11 / 32 "15 / 16 "€14.02
PROTO J7228H iskuhylsy 3/8 tuuman asema 7/8 tuumainen 6 Pt | AA9UTY 1FM74 J7228H1 7 / 32 "7 / 8 "€12.73
PROTO J7208HF iskutulppa 3/8 tuuman asema 1/4 tuumainen 6 Pt | AC2QQX 2MA47 J7208HF1 3 / 32 "1 / 4 "€25.11
PROTO J7210HF iskutulppa 3/8 tuuman asema 5/16 tuuma 6 Pt | AC2QQY 2MA48 J7210HF1 3 / 32 "5 / 16 "€24.65
PROTO J7214HF iskutulppa 3/8 tuuman asema 7/16 tuumainen 6 Pt | AC2QRA 2MA50 J7214HF1 3 / 32 "7 / 16 "€29.03
PROTO J7216HF iskutulppa 3/8 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AC2QRB 2MA51 J7216HF1 3 / 32 "1 / 2 "€26.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7208H Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 1/4 tuumaa 6 pt
€9.08 / yksikkö