Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6914M Iskupistorasia 1/4 tuuman käyttölaite 14 mm 6 Pt | AA2DJE 10E360

PROTO J6914M Iskukanta 1/4 tuuman veto 14mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AA2DJE Malli: J6914MRistiviite: 10E360

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J6915M Iskupistorasia 1/4 tuuman asema 15 mm 6 Pt | AA2DJF 10E361 J6915M15mm€11.01
PROTO J6909M iskutulppa 1/4 tuuman asema 9 mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm€10.36
PROTO J6911M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11€10.53
PROTO J6912M Iskupistorasia 1/4 tuuman asema 12 mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14 J6912M12mm€10.36
PROTO J6906M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 6 mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm€10.04
PROTO J6905M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5 mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49 J6905M5mm€10.93
PROTO J69055M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5.5 mm 6 Pt | AA9UUT 1FP52 J69055M5.5mm€10.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6914M Iskukanta 1/4 tuuman veto 14mm 6 pt
€10.93 / yksikkö