Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6912M Iskupistorasia 1/4 tuuman asema 12 mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14

PROTO J6912M Iskukanta 1/4 tuuman veto 12mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AA9UUL Malli: J6912MRistiviite: 1FP14

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko12 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J6914M Iskupistorasia 1/4 tuuman käyttölaite 14 mm 6 Pt | AA2DJE 10E360 J6914M14mm€11.13
PROTO J6915M Iskupistorasia 1/4 tuuman asema 15 mm 6 Pt | AA2DJF 10E361 J6915M15mm€11.09
PROTO J6909M iskutulppa 1/4 tuuman asema 9 mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm€10.66
PROTO J6911M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11€10.82
PROTO J6906M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 6 mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm€10.37
PROTO J6905M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5 mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49 J6905M5mm€11.42
PROTO J69055M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5.5 mm 6 Pt | AA9UUT 1FP52 J69055M5.5mm€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6912M Iskukanta 1/4 tuuman veto 12mm 6 pt
€10.63 / yksikkö