PROTO J6470S momenttitestaajan lattiajalusta 32x7x4 tuumaa | AD8VZZ 4NAK2

PROTO J6470S vääntömomenttimittarin lattiateline 32x7x4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VZZ Malli: J6470SRistiviite: 4NAK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomenttitestin lattiajalusta
tarkkuus+/- 1% vääntömomentin lukemisesta myötäpäivään ja vastapäivään @ 10-100% koko asteikosta
Pituus32 "
Paksuus4"
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6470S vääntömomenttimittarin lattiateline 32x7x4 tuumaa
€559.77 / yksikkö