DORIAN Tylsätanko 1 tuumaa


Dorian-poraustangot ovat yksikärkisiä leikkaustyökaluja, joissa käytetään erilaisia ​​teriä porattujen tai valettujen reikien mitoittamiseen, suoristamiseen ja sisäpuolen viimeistelyyn. Ne voidaan asentaa helposti sorviin tai sorvauskoneeseen ja pysyvät paikallaan koneen pyörittäessä työkappaletta leikkauskärkeä vasten.

Suodattaa
Kiinnitysruuvi: JSCS-03 , kirjoitettu ympyrä: 0.375 " , Materiaali: Teräs , Max. Syvyys: 3" , Min. Poraus: 1" , Asennustyyli: Dor-Lock , Kokonaispituus: 8" , Shank: Pyöreä , Shank halkaisija: 0.75 " , Tyyppi: Teräs jäähdytysneste läpi , Leveyden poikkeama: 0.5 "
TyyliMalliPuristinLeikkaussuuntaLisää muotoLisää kokoAseta paksuusJohtokulmaTyyliHinta (ei alv)
A
AS-12R-ADCLNR-3
JSLC-HPC3-BOikea käsi80 asteen timantti negatiivinenCNMG-3220.125 "10 TutkinnotAS-12R-ADCLNR-3€419.76
A
AS-12R-ADCLNL-3
JSLC-HPC3-BVasen käsi80 asteen timantti negatiivinenCNMG-3220.125 "10 TutkinnotAS-12R-ADCLNL-3€419.76
A
AS-12R-ADWLNL-3
JSLC-HPW3-LVasen käsi80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-3320.187 "14 TutkinnotAS-12R-ADWLNL-3€419.76
A
AS-12R-ADWLNR-3
JSLC-HPW3-ROikea käsi80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-3320.187 "14 TutkinnotAS-12R-ADWLNR-3€419.76

Ominaisuudet

  • Niissä käytetään useita leikkaussärmiä sisältäviä teriä, jotta niitä voidaan kääntää (indeksoida) tuoreen leikkuureunan paljastamiseksi, kun vanha tylsyy.
  • Terä pysyy tukevammin kiinni Torx-ruuvilla työkalun luistamisen vähentämiseksi.
  • Ne on valmistettu lämpökäsitellystä, tarkasti jauhetusta seosteräksestä jäykkyyden, korkean vetolujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Nämä poratangot tarjoavat edistyneen asennon lastuvälin maksimaalisen porauskapasiteetin saavuttamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on D-puristin?

D-puristin auttaa pitämään terän lujasti poratangossa tarkkoja leikkauksia varten.

Mikä on Jet-Stream-jäähdytysneste?

Jet-Stream jäähdytysneste ohjataan insertin sirun rajapinnalle haihduttamaan syntyvää lämpöä ja voitelemaan myös sisäkkeen leikkuureunaa, jolloin lastut siirtyvät vesitasolla sisäpinnan yli sen sijaan, että ne tarttuisivat siihen.

Mitä hyötyä negatiivisesta rakesta on?

Negatiivinen harava viittaa kovametallin leikkauskulman muotoon. Kun leikkuutyökalun pinta kallistuu pois leikkuureunasta optimaalisessa kulmassa, muodostuu negatiivinen kallistuskulma. Negatiiviset porausterät ovat turvallisempia, sileämpiä ja tekevät jatkuvaa leikkausta erittäin kovissa materiaaleissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?