Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
2.205
Laivan korkeus (cm)
9.14
Laivan pituus (cm)
60.96
Laivan leveys (cm)
9.91
HS-koodi
8204110060
Alkuperämaa
US
Tuotteen yksityiskohdat:
Valitse elektroninen momenttiavain, joka on tarkoitettu muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen huolto-, tuotanto-, auto-, tutkimus- ja kehityssovelluksissa
Vihreällä, keltaisella ja punaisella varoitusvalo vääntömomentin kohdealueen osoittamiseen ja kromattu teräsrakenne pitkäkestoiseen kestävyyteen
Peak-, Hold- ja Track-tilat 359 asteen pyörivällä näppäimistöllä helppokäyttöisyyden takaamiseksi ja suojatun kiertosäätimen metalliseinillä näytön suojaamiseksi
Nopea näytteenottotaajuus ja vääntöajon venymäliuskatekniikka korkean tarkkuuden (jopa +/- 1%) ylläpitämiseksi molempiin suuntiin
Yhden painikkeen kohdemomenttiasetus käyttäjän mukavuutta varten, sisäänrakennetulla akulla käytettäväksi syrjäisissä paikoissa ja työpaikan siirrettävyydessä