Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6345A Dial momenttiavain teräs 11 tuuman pituus | AD8VZT 4NAH9

PROTO J6345A Kellotaulun momenttiavain Teräs, 11 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8VZT Malli: J6345ARistiviite: 4NAH9
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
€1,180.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen soittaa momenttiavain
tarkkuus+/- 1% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 10-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusKyllä
käännynnäisiäft.lb., in.lb., Nm
Aseman koko3 / 8 "
asteikko0.01 Nm
Head TypeKiinteä neliöasema
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta / Newton-Metri
Kokonaispituus11 "
Virtalähde9V Akku
KiertoCW / CCW
Momenttialue (Ft.-Lb.)5 ja 50
Vääntömomenttialue (lbs.)60 ja 600
Momenttialue (Nm)6.78 ja 67.8
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKeltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoasteikkoMittaustyyppiKokonaispituusVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta
PROTO J6339 CCW momenttiavain, 3 tilaa, sisäänrakennettu akku | AD8VZP 4NAH6 J63391 / 4 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,029.68
PROTO J6342 Dial momenttiavain 11 tuuman pituinen teräs | AD8VZQ 4NAH7 J63421 / 4 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,066.89
PROTO J6345 elektroninen vääntömomenttiavain, vääntövoiman vääntövoiman mittaustekniikka | AD8VZR 4NAH8 J63453 / 8 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,180.84
PROTO J6345B Dial Momenttiavain, 22 tuumaa, 1/2 In Drive, Teräs | AD8VZU 4NAJ1 J6345B3 / 8 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,186.17
PROTO J6346 CCW momenttiavain, kromattu teräs, 22 tuuman pituus | AD8VZV 4NAJ2 J63461 / 2 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,325.61
PROTO J6347 Dial momenttiavain, teräs, 22 tuuman pituus, 3/4 tuuman aseman koko | AD8VZW 4NAJ3 J63473 / 4 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€2,846.90
PROTO J6351 -valitsimen momenttiavain, teräs 125 tuumaa | AD8VZX 4NAJ4 J63511"1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri125 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€5,465.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6345A Kellotaulun momenttiavain Teräs, 11 tuuman pituus
€1,180.97 / yksikkö