Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FRN-R-90 sulake, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, terän runko, ei-osoitus | AE7RAJ 6A830

BUSSMANN FRN-R-90 sulake, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, terän runko, ei osoita

Varastossa
Tuote: AE7RAJ Malli: FRN-R-90Ristiviite: 6A830

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK5
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sulakevahvistimet90
Sulakepidikkeen koodiL
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä
Pituus5.875 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fusetron FRN-R -sarjan kaksoiselementtinen viivetyyppinen sulake, joka katkaisee virtapiirin avaamalla itsensä ylikuormituksen ja oikosulun vuoksi
    • Käytetään osoittavan sulakelohkon kanssa palaneen sulakkeen tunnistamiseksi
    • Sen keskeytysluokka on 200 kAIC ja se tarjoaa luotettavan suojan moottorin ylikuormitukselta ja maasululta
    • Estää ylikuormituksen ja yksivaiheisten tapahtumien aiheuttamat moottoripalot oikean kokoisina
    • Tarjoaa yksinkertaisen ja parannetun sähkökatkon estämisen (valikoiva koordinointi)
    • Kaksielementtinen sulake on ihanteellinen käytettäväksi piireissä, joihin kohdistuu väliaikaisia ​​moottorin ylikuormituksia ja ylijännitteitä
    • Sisältää ylikuormituselementin, joka suojaa matalan tason ylivirralta ja pystyy pitämään käynnistysvirtaa (viisi kertaa suurempi kuin sulakkeen ampeeriluokka vähintään kymmenen sekunnin ajan)
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVartalo tyyliSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 sulake, 3-2/10 A, kaksois-, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-5 sulake, 5 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 sulake, 6-1/4 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-7 sulake, 7 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€22.20
BUSSMANN FRN-R-8 sulake, 8 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACLieriömäinen-200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
BUSSMANN FRN-R-10 Sulake, 10 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€9.51
BUSSMANN FRN-R-12 sulake, 12 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACLieriömäinenKasetin sulakkeet200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RLeikata€9.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRN-R-90 sulake, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, terän runko, ei osoita
€34.22 / yksikkö