PROTO J6134F -valitsimen momenttiavain 350 jalkaa-lb 3/4 tuuman asema | AE2JFL 4XRJ2

PROTO J6134F Kellotaulun momenttiavain 350 jalkaa-lb. 3/4 tuuman asema

Varastossa
Tuote: AE2JFL Malli: J6134FRistiviite: 4XRJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€888.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 4 "
Sähkövalo / ääniSähkövalo ja summeri
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Head Typekiinteä
KoteloTeräs
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus27.875 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset10.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue0-350 Ft. Kg.
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko25.0 Nm
Toissijainen asteikko0 - 475 Nm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkokahvat (ei)
    • Muistineula (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6133F -valitsimen momenttiavain 600 jalkaa-lb. 3/4 tuumaa | AA8YDZ 1ARR5 J6133F+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaKumitavallinen46.5 "0-600 jalkaa-lb.€1,031.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6134F Kellotaulun momenttiavain 350 jalkaa-lb. 3/4 tuuman asema
€888.88 / yksikkö