PROTO J6133F -valitsimen momenttiavain 600 jalkaa-lb. 3/4 tuumaa | AA8YDZ 1ARR5

PROTO J6133F Momenttiavain 600 jalkaa-lb. 3/4 tuumaa Dr

Varastossa
Tuote: AA8YDZ Malli: J6133FRistiviite: 1ARR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,031.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 4 "
Sähkövalo / ääniSähkövalo ja summeri
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus46.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset10.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue0-600 jalkaa-lb.
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko2.0 m kg
Toissijainen asteikko0-80 m kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkokahvat (kyllä)
    • Muistineula (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6134F -valitsimen momenttiavain 350 jalkaa-lb 3/4 tuuman asema | AE2JFL 4XRJ2 J6134F+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaTeräsTyyny Grip27.875 "0-350 Ft. Kg.€888.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6133F Momenttiavain 600 jalkaa-lb. 3/4 tuumaa Dr
€1,031.86 / yksikkö