Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6121F -valitsimen momenttiavain 175 jalkaa-lb. 1/2 tuumaa | AA8YDW 1ARR1

PROTO J6121F Momenttiavain 175 jalkaa-lb. 1/2 tuumaa Dr

Varastossa
Tuote: AA8YDW Malli: J6121FRistiviite: 1ARR1
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
€415.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 2 "
Sähkövalo / ääniSähkövalo ja summeri
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus21.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset5.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue0-175 jalkaa-lb.
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko0.5 m kg
Toissijainen asteikko0-24 m kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkokahvat (ei)
    • Muistineula (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistusEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6125F -valitsimen momenttiavain 250 jalkaa-lb. 1/2 tuumaa | AA8YDX 1ARR2 J6125F+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaEi0-250 jalkaa-lb.€430.36
PROTO J6121NMF Momenttiavain, 50 - 250 N m, 1/2 tuuman vetokoko | AA8YEF 1ART1 J6121NMF+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaSaatavana valmistajan pyynnöstä0-175 jalkaa-lb.€383.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6121F Momenttiavain 175 jalkaa-lb. 1/2 tuumaa Dr
€415.50 / yksikkö