Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6121NMF Momenttiavain, 50 - 250 N m, 1/2 tuuman vetokoko | AA8YEF 1ART1

PROTO J6121NMF Kellopyörän momenttiavain, 50–250 N m, 1/2 tuuman vetokoko

Varastossa
Tuote: AA8YEF Malli: J6121NMFRistiviite: 1ART1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusSaatavana valmistajan pyynnöstä
Aseman koko1 / 2 "
Sähkövalo / ääniEi
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus21.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset5.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue0-175 jalkaa-lb.
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko5.0 Nm
Toissijainen asteikko0 - 250 Nm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään vääntömomentin mittaamiseen ja laadunvalvontaan vääntömomentin valvonnassa ja tarkistuksessa
    • Valmistettu kaikista teräksen tai alumiinin momentinsiirtokomponenteista
    • Kalibrointi on tarkkaa +/- 4%: iin vääntömomentin lukemasta molempiin suuntiin 20%: sta 100%: iin täydestä asteikosta
    • Korkeaseosteinen vääntölaitteen muotoilu tarjoaa horjumatonta tarkkuutta
    • Helppolukuinen, korkean kontrastin metrinen / englantilainen asteikko myötä- ja vastapäivään
    • Mukana lasermerkitty sarjanumero jäljitettävyyden takaamiseksi
    • NIST (National Institute of Standards and Technology) jäljitettävä CW-sertifikaatti, joka toimitetaan jokaisen avaimen mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistusEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6121F -valitsimen momenttiavain 175 jalkaa-lb. 1/2 tuumaa | AA8YDW 1ARR1 J6121F+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaEi0-175 jalkaa-lb.€415.50
PROTO J6125F -valitsimen momenttiavain 250 jalkaa-lb. 1/2 tuumaa | AA8YDX 1ARR2 J6125F+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaEi0-250 jalkaa-lb.€430.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6121NMF Kellopyörän momenttiavain, 50–250 N m, 1/2 tuuman vetokoko
€383.96 / yksikkö