Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5647 -räikkäsovitin 3/4-asema 3 11/16 tuumaa | AA8XNF 1AP37

PROTO J5647 Räikkäsovitin 3/4 veto 3 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XNF Malli: J5647Ristiviite: 1AP37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäadapteri
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5247 -räikkäsovitin | AA8VHE 1AH87 J52473 / 8 "1 5 / 16 "€85.16
PROTO J5447 Räikkäsovitin 1/2-asemaan 2 21/32 tuumaa | AA8WRR 1AM49 J54471 / 2 "2 21 / 32 "€102.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5647 Räikkäsovitin 3/4 veto 3 11/16 tuumaa
€273.51 / yksikkö