Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5447 Räikkäsovitin 1/2-asemaan 2 21/32 tuumaa | AA8WRR 1AM49

PROTO J5447 Räikkäsovitin 1/2 veto 2 21/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8WRR Malli: J5447Ristiviite: 1AM49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäadapteri
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Auttaa muuntamaan vakiokahvat räikkäkahvoiksi
    • Seosteräsrakenne, lämpökäsitelty kestävyyden ja lujuuden vuoksi
    • Noudattaa ASME B107.10M -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5247 -räikkäsovitin | AA8VHE 1AH87 J52473 / 8 "1 5 / 16 "€88.88
PROTO J5647 -räikkäsovitin 3/4-asema 3 11/16 tuumaa | AA8XNF 1AP37 J56473 / 4 "3.75 "€303.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5447 Räikkäsovitin 1/2 veto 2 21/32 tuumaa
€107.72 / yksikkö