Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5529M -rasia 3/4-tuumainen 29 mm: n 12-pisteinen vakio | AA8XPT 1AP74

PROTO J5529M kanta 3/4 tuuman veto 29 mm 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA8XPT Malli: J5529MRistiviite: 1AP74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2 7 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko29mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5528M -rasia 3/4-tuumainen 28 mm: n 12-pistevakio | AA8XPR 1AP73 J5528MSatiini2 7 / 32 "28mm€36.58
PROTO J5535M -rasia 3/4 tuuman 35 mm: n 12-pistevakio | AA8XPW 1AP77 J5535MSatiini2 9 / 32 "35mm€46.75
PROTO J5538M -hylsy 3/4 tuuman veto 38 mm 12 -pisteen vakio | AA8XPY 1AP79 J5538MSatiini2 13 / 32 "38mm€51.36
PROTO J5542M -rasia 3/4 tuuman 42 mm: n 12-pistevakio | AA8XQA 1AP81 J5542MSatiini2 23 / 32 "42mm€63.89
PROTO J5554M -pistorasia 3/4-tuumainen, 54 mm 12-pisteinen vakio | AA8XQD 1AP84 J5554MSatiini3 9 / 32 "54mm€101.36
PROTO J5558M -rasia 3/4-tuumainen 58 mm: n 12-pistevakio | AA8XQF 1AP86 J5558MSatiini3 13 / 32 "58mm€140.95
PROTO J5531M -rasia 3/4 tuuman 31 mm: n 12-pisteen vakio | AE3CAX 5C605 J5531MSatiini2 7 / 32 "31mm€40.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5529M kanta 3/4 tuuman veto 29 mm 12 pisteen vakio
€37.33 / yksikkö