Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5457F Käsiräikkä, 1/2 tuuman veto, 17-1/8 tuuman pituus, pyöreä, taipuisa pää | AB9DUM 2CEG5

PROTO J5457F käsiräikkä, 1/2 tuuman veto, 17-1/8 tuuman pituus, pyöreä, taipuisa pää

Varastossa
Tuote: AB9DUM Malli: J5457FRistiviite: 2CEG5
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
€139.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikeJoustava
Pään tyyliPyöreä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari4 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä45
Kokonaispituus17.125 "
KorjaussarjaJ5452FRK
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

Joustava Proto J5457F -räikkä on suunniteltu pääsemään käsiksi vaikeapääsyisiin kiinnikkeisiin. Se kiristää ja löysää muttereita ja pultteja tehokkaammin kuin muut jakoavaimet.

Ominaisuudet:

  • Proto J5457F flex head räikkä on suunniteltu löysäämään ja kiristämään erikokoisia pultteja ja kiinnikkeitä vaihdettavilla hylsillä.
  • Siinä on pieni päärakenne ja tiukka kaari, mikä mahdollistaa helpon pääsyn ahtaisiin tiloihin.
  • Siinä on myös täysin kiillotettu varsi, jossa on uurrettu ote ja 180 asteen jousto, mikä tarjoaa monipuolisuutta.
  • Tämä Proto-räikkä tarjoaa 5 asteen räikkäkulman ja 72-hampaisen vaihteen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.10M

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on momenttiavaimella ja räikkäavaimella?

V. Momenttiavainta käytetään tyypillisesti autotöissä ja muissa tehtävissä, jotka vaativat tarkan vääntömomentin tietylle pultille. Räikkäavaimia käytetään yksinkertaisesti pulttien löysäämiseen ja kiristämiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAseman kokoSuorittaa loppuunSuunnanvaihtoSidonta pystyyPään tyylieräMateriaaliHinta
PROTO J5452FBL Räikkä 1/2 tuumaa 9-3 / 8 tuuman pituus pyöreä | AA8LPX 19C363 J5452FBL9.375 "1 / 2 "MustaoksidiEi peruutusVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PyöreäKäsi räikkäTeräs€99.02
PROTO J4752FBL Käsi-räikkä 1/4 tuuman käyttö 4-1 / 2 tuuman pituus pyöreä | AA8LPY 19C364 J4752FBL4.5 "1 / 4 "MustaoksidiEi peruutusVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PyöreäKäsi räikkäTeräs€59.55
PROTO J5250BL käsiräikkä 3/8 tuuman asema 11 tuuman pituus päärynä | AA8LPZ 19C365 J5250BL11 "3 / 8 "MustaoksidiSuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PäärynäKäsi räikkäTeräs€77.58
PROTO J5252FBL Räikkä 3/8 tuuman vetolaite 7-3 / 8 tuuman pituus pyöreä | AA8LQA 19C366 J5252FBL7.375 "3 / 8 "MustaoksidiEi peruutusVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PyöreäKäsi räikkäTeräs€74.14
PROTO J5450XLBL käsiräikkä, 1/2 tuumaa, 15 tuumaa pitkä päärynä | AA8LYK 19C573 J5450XLBL15 "1 / 2 "Nikkelikromi / musta oksidiSuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PäärynäKäsi räikkäTeräs€139.76
PROTO J5250XLBL käsiräikkä 3/8 tuuman asema 11 tuuman pituus päärynä | AA8LYL 19C574 J5250XLBL11 "3 / 8 "Nikkelikromi / musta oksidiSuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PäärynäKäsi räikkäTeräs€101.68
PROTO J5249BL käsiräikkä 3/8 tuuman asema 7 tuuman pituus päärynä | AA8VGG 1AH60 J5249BL7"3 / 8 "MustaoksidiSuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PäärynäKäsi räikkäAlloy Steel€63.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5457F käsiräikkä, 1/2 tuuman veto, 17-1/8 tuuman pituus, pyöreä, taipuisa pää
€139.58 / yksikkö