Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5449UT Käsi-räikkä 1/2 tuuman asema 10 tuuman pituus päärynä | AD8QUJ 4LV08

PROTO J5449UT Käsiräikkä 1/2 tuuman veto 10 tuuman pituus päärynä

Varastossa
Tuote: AD8QUJ Malli: J5449UTRistiviite: 4LV08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari15 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä24
Kokonaispituus10 "
KorjaussarjaValmistaja Nro J5449UTRK
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAseman kokoSuorittaa loppuunSuunnanvaihtoSidonta pystyyPään tyylieräMateriaaliHinta
PROTO J5452FBL Räikkä 1/2 tuumaa 9-3 / 8 tuuman pituus pyöreä | AA8LPX 19C363 J5452FBL9.375 "1 / 2 "MustaoksidiEi peruutusVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PyöreäKäsi räikkäTeräs€102.18
PROTO J4752FBL Käsi-räikkä 1/4 tuuman käyttö 4-1 / 2 tuuman pituus pyöreä | AA8LPY 19C364 J4752FBL4.5 "1 / 4 "MustaoksidiEi peruutusVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PyöreäKäsi räikkäTeräs€63.07
PROTO J5250BL käsiräikkä 3/8 tuuman asema 11 tuuman pituus päärynä | AA8LPZ 19C365 J5250BL11 "3 / 8 "MustaoksidiSuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PäärynäKäsi räikkäTeräs€81.49
PROTO J5252FBL Räikkä 3/8 tuuman vetolaite 7-3 / 8 tuuman pituus pyöreä | AA8LQA 19C366 J5252FBL7.375 "3 / 8 "MustaoksidiEi peruutusVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PyöreäKäsi räikkäTeräs€79.42
PROTO J5450XLBL käsiräikkä, 1/2 tuumaa, 15 tuumaa pitkä päärynä | AA8LYK 19C573 J5450XLBL15 "1 / 2 "Nikkelikromi / musta oksidiSuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PäärynäKäsi räikkäTeräs€149.40
PROTO J5250XLBL käsiräikkä 3/8 tuuman asema 11 tuuman pituus päärynä | AA8LYL 19C574 J5250XLBL11 "3 / 8 "Nikkelikromi / musta oksidiSuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PäärynäKäsi räikkäTeräs€104.93
PROTO J5249BL käsiräikkä 3/8 tuuman asema 7 tuuman pituus päärynä | AA8VGG 1AH60 J5249BL7"3 / 8 "MustaoksidiSuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)PäärynäKäsi räikkäAlloy Steel€63.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5449UT Käsiräikkä 1/2 tuuman veto 10 tuuman pituus päärynä
€143.00 / yksikkö