Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5429 Pistorasia 1/2 tuuman asema 29/32 tuuman ura | AG9FLA 1AM74

PROTO J5429-kanta 1/2 tuuman asema 29/32 tuuman spline

Varastossa
Tuote: AG9FLA Malli: J5429Ristiviite: 1AM74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output Type12 pt
Kokonaispituus1 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko29 / 32 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAseman kokoDrive TypePistorasian syvyysSocket TypeSuorittaa loppuuneräMittaustyyppiHinta
PROTO J4707T kanta, 1/4 tuuman asema, 7/32 tuuman kanta, 12-piste, seosteräs, kromiviimeistely | CH6PTR 429M26 J4707T7 / 32 "1 / 4 "KäsiStandardi12-PointkromiPistorasiaSAE€9.25
PROTO J4709 kanta, 1/4 tuuman aseman koko, 9/32 tuuman kanta, 6 piste, seosteräs, kromi | CH6PTT 429M37 J47099 / 32 "1 / 4 "KäsiStandardi6-PointkromiPistorasiaSAE€8.22
PROTO J4714M kanta, 1/4 tuuman aseman koko, 14 mm:n kanta, 6 piste, seosteräs, kromi | CH6PUA 429M80 J4714M14mm1 / 4 "KäsiStandardi6-PointkromiPistorasiametrinen€9.80
PROTO J5010 kanta, 3/8 tuuman asema, 5/16 tuuman kanta, 12-piste, seosteräs, kromiviimeistely | CH6PUG 429N17 J50105 / 16 "3 / 8 "KäsiSyvä12-PointkromiPistorasiaSAE€13.83
PROTO J5211H kanta, 3/8 tuuman aseman koko, 11/32 tuuman kanta, 6 piste, seosterästä, kromi | CH6PUL 429N87 J5211H11 / 32 "3 / 8 "KäsiStandardi6-PointkromiPistorasiaSAE€9.78
PROTO J5214MN kanta, 3/8 tuuman asema, 14 mm:n kanta, 12-piste, seosteräs, kromiviimeistely | CH6PUP 483H83 J5214MN14mm3 / 8 "KäsiStandardi12-PointkromiPistorasiametrinen€14.16
PROTO J5223M kanta, 3/8 tuuman asema, 23 mm:n kanta, 12-piste, seosteräs, kromiviimeistely | CH6PUT 429P25 J5223M23mm3 / 8 "KäsiStandardi12-PointkromiPistorasiametrinen€13.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5429-kanta 1/2 tuuman asema 29/32 tuuman spline
€16.62 / yksikkö