Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5324B Socket 1/2 tuuman asema 3/4 tuuman 12 pisteen syvä | AA8XBM 1AN27

PROTO J5324B kanta 1/2 tuuman vetolaite 3/4 tuumaa 12 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AA8XBM Malli: J5324BRistiviite: 1AN27

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5316DPL -holkki 1/2 tuuman asema 1/2 tuuman 12-pisteen syvä | AA8LRZ 19C415 J5316DPLkromi12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Syvä€130.63
PROTO J5322DPL Socket 1/2 tuuman asema 11/16 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LTA 19C416 J5322DPLkromi12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Syvä€138.48
PROTO J5326DPL Socket 1/2 tuuman asema 13/16 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LTB 19C417 J5326DPLkromi12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Syvä€162.37
PROTO J5330DPL Socket 1/2 tuuman asema 15/16 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LTC 19C418 J5330DPLkromi12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Syvä€169.77
PROTO J5324DPL Socket 1/2 tuuman asema 3/4 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LTD 19C419 J5324DPLkromi12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Syvä€143.57
PROTO J5320DPL Socket 1/2 tuuman asema 5/8 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LTE 19C420 J5320DPLkromi12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Syvä€130.44
PROTO J5328DPL Socket 1/2 tuuman asema 7/8 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LTF 19C421 J5328DPLkromi12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "Syvä€165.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5324B kanta 1/2 tuuman vetolaite 3/4 tuumaa 12 pisteen syvä
€22.71 / yksikkö