Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5246 holkkiterä, 1 tuuman sisäosan pituus, Sae-liittimen pituus, 1/4 tuuman kärki, urakärki Tyyli | CH9AJT 426J04

PROTO J5246 holkkiterä, 1 tuuman sisäosan pituus, Sae-sisäosan pituus, 1/4 tuuman kärki, uritettu kärki

Varastossa
Tuote: CH9AJT Malli: J5246Ristiviite: 426J04

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Lisää pituus1"
EristettyEi
MateriaaliAlloy Steel
MittaustyyppiSAE
Kokonaispituus1 13 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko1 / 4 "
Vinkkityyliura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5246 holkkiterä, 1 tuuman sisäosan pituus, Sae-sisäosan pituus, 1/4 tuuman kärki, uritettu kärki
€25.76 / yksikkö