Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5240A -holkkiterä 3/8-aseman 5/16 tuuman uritettu AA8VHH 1AH91

PROTO J5240A kantapää 3/8 veto 5/16 tuuman ura

Varastossa
Tuote: AA8VHH Malli: J5240ARistiviite: 1AH91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Bit tyyliura-
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko5 / 16 "
Vihjetyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusKokoVihjeiden kokoVihjetyyppiHinta
PROTO J4904BD hylsykärki 3/8 aseman 1/8 tuuman pallopää kuusikulmainen | AA9UXY 1FX59 J4904BDErittäin pitkä hylsy6 3 / 32 "1 / 8 "1 / 8 "Kuulapään kuusiokolo€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5240A kantapää 3/8 veto 5/16 tuuman ura
€23.63 / yksikkö