Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4904BD hylsykärki 3/8 aseman 1/8 tuuman pallopää kuusikulmainen | AA9UXY 1FX59

PROTO J4904BD kantapää 3/8 veto 1/8 tuuman kuulapää kuusio

Varastossa
Tuote: AA9UXY Malli: J4904BDRistiviite: 1FX59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä hylsy
Terän pituus5"
Bit tyyliPallo Hex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
Lisäyksen pituus5"
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus6 3 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko1 / 8 "
VihjetyyppiKuulapään kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusKokoVihjeiden kokoVihjetyyppiHinta
PROTO J5240A -holkkiterä 3/8-aseman 5/16 tuuman uritettu AA8VHH 1AH91 J5240APistorasia3"5 / 16 "5 / 16 "ura-€23.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4904BD kantapää 3/8 veto 1/8 tuuman kuulapää kuusio
€20.65 / yksikkö