Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44434N Puutaltta 3/4 x 4-1/2 tuumaa Sininen | AB7RGR 23Z262

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44434N puutaltta 3/4 x 4-1/2 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AB7RGR Malli: M44434NRistiviite: 23Z262

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu taltta
Terän materiaali100 XNUMX XNUMX CRV
Terän leveys3 / 4 "
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliHartsi
Kahvan tyyppiOhut ergonominen
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysKokonaispituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44418N Puutaltta 1/8 x 3-1/2 tuumaa Sininen | AB7RGN 23Z259 M44418N1 / 8 "3.5 "€18.94
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44414N Puutaltta 1/4 x 3-1/2 tuumaa Sininen | AB7RGP 23Z260 M44414N1 / 4 "3.5 "€19.82
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44412N Puutaltta 1/2 x 4-1/2 tuumaa Sininen | AB7RGQ 23Z261 M44412N1 / 2 "4.5 "€20.49
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M4441N Puutaltta 1 x 4-1/2 tuumaa Sininen | AB7RGT 23Z263 M4441N1"4.5 "€25.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444114N Puutaltta 1-1/4 x 5-1/2 tuumaa Sininen | AB7RGU 23Z264 M444114N1.25 "5.5 "€27.29
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444112N Puutaltta 1-1/2 x 5-1/2 tuumaa Sininen | AB7RGV 23Z265 M444112N1.5 "5.5 "€30.78
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44438N Puutaltta 3/8 x 4-1/2 tuumaa Sininen | AB7RGW 23Z266 M44438N3 / 8 "4.5 "€19.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44434N puutaltta 3/4 x 4-1/2 tuumaa, sininen
€22.68 / yksikkö