Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4993-TT Tether Hex -avainsarja Sae taitettava 9 kpl | AB7UGM 24AK89

PROTO J4993-TT Tether Hex Key Set Sae Taitettava 9 kpl

Varastossa
Tuote: AB7UGM Malli: J4993-TTRistiviite: 24AK89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis kuusiokoloavainsarja
Käden pituus1 7/16 "- 2 3/4"
Varsi tyyppiStandardi
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliChrome Steel
Kahvan tyyppiTaittaa kokoon
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä9
Koko koodiS11
Koot sisältyvät5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4993-TT Tether Hex Key Set Sae Taitettava 9 kpl
€45.07 / yksikkö