Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4987 kuusiokoloavaimen osat 14 S18 | AG9FYR 1FX37

PROTO J4987 kuusioavainsarja 14 kappaletta S18

Varastossa
Tuote: AG9FYR Malli: J4987Ristiviite: 1FX37

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus2.8 "- 8.25"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppitavallinen
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä14
ShapeL
Koko koodiS18
Koot sisältyvät0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8mm, 1/2"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKäden pituusVarsi tyyppiShapeKoot sisältyvätSidonta pystyySuorittaa loppuunKahva materiaaliHinta
PROTO J4985 kuusiokoloavain 1.5 - 6 mm L-muotoinen lyhyt | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "- 3.46"Lyhyt-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaAlloy Steel€12.05
PROTO J4984 kuusioavainsarja 1.5 - 10 mm L-muotoinen lyhyt | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "- 4.3"Lyhyt-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaAlloy Steel€20.19
PROTO J4982 kuusiokoloavain 5/64 - 1/4 tuumaa L-muotoinen lyhyt | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "- 3.25"Lyhyt-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaoksidiTeräs€7.48
PROTO J4981 kuusioavainsarja, L-muotoinen, SAE, lyhyt varsi, musta oksidiviimeistely - 11 kpl | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "- 3.25"Lyhyt-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaoksidiAlloy Steel€10.64
PROTO J4980 kuusioavainsarja, L-muotoinen, 3/64 - 3/8 tuumaa, seosterästä, 13 kpl | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "- 4.25"Lyhyt-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaoksidiAlloy Steel€20.20
PROTO J4968 kuusiokoloavain 5/64 - 3/8 tuuman T-kahva | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaoksidiVinyyli€185.80
PROTO J4969 kuusiokoloavain 2 - 6 mm T-kahva Ergonominen | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaoksidiVinyyli€86.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4987 kuusioavainsarja 14 kappaletta S18
€48.27 / yksikkö