Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4979TXCG Torx-avainsarja T9 - T40 Taitettava | AE6KJK 5TH10

PROTO J4979TXCG Torx-avainsarja T9 - T40 Taitettava

Varastossa
Tuote: AE6KJK Malli: J4979TXCGRistiviite: 5TH10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avainsarja
Käden pituus3"
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiTaittaa kokoon
Mittaustyyppitorx
Palojen lukumäärä8
Koko koodiT14
Koot sisältyvätT8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
PROTO J4961 Torx-avainsarjan osat 10 T7 | AH9KDF 3R791 J49612.3 "- 5.2"Alloy SteeltavallinenTorx (R)10T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€87.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4979TXCG Torx-avainsarja T9 - T40 Taitettava
€22.31 / yksikkö