Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4961 Torx-avainsarjan osat 10 T7 | AH9KDF 3R791

PROTO J4961 Torx-avainsarja 10 kappaletta T7

Varastossa
Tuote: AH9KDF Malli: J4961Ristiviite: 3R791

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avainsarja
Käden pituus2.3 "- 5.2"
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppitavallinen
MittaustyyppiTorx (R)
Palojen lukumäärä10
ShapeL
Koko koodiT7
Koot sisältyvätT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
PROTO J4979TXCG Torx-avainsarja T9 - T40 Taitettava | AE6KJK 5TH10 J4979TXCG3"MuoviTaittaa kokoontorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€22.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4961 Torx-avainsarja 10 kappaletta T7
€87.33 / yksikkö