Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J49014 Rei'itystappi 1/4 tuumaa | AB3ADG 1Q759

PROTO J49014 Rei'itystappi 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ADG Malli: J49014Ristiviite: 1Q759

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatappi
Malli1-osainen
Hex7 / 16 "
Pituus6.437 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J49018 Rei'itystappi 1/8 tuumaa | AB3ADH 1Q760 J490185 / 16 "4.75 "1 / 8 "€12.99
PROTO J49038 Rei'itystappi 3/8 tuumaa | AB3ADJ 1Q761 J490381 / 2 "7.5 "3 / 8 "€19.98
PROTO J49116 Rei'itystappi 1/16 tuumaa | AB3ADK 1Q762 J491161 / 4 "3.75 "1 / 16 "€10.74
PROTO J49316 Rei'itystappi 3/16 tuumaa | AB3ADL 1Q763 J493163 / 8 "5.437 "3 / 16 "€14.91
PROTO J49332 Rei'itystappi 3/32 sisään | AB3ADM 1Q764 J493321 / 4 "4.25 "3 / 32 "€11.50
PROTO J49532 Rei'itystappi 5/32 tuumaa | AB3ADQ 1Q768 J495325 / 16 "5.25 "5 / 32 "€14.15
PROTO J49732 Rei'itystappi 7/32 sisään | AB3ADT 1Q775 J497323 / 8 "5.875 "7 / 32 "€15.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J49014 Rei'itystappi 1/4 tuumaa
€17.98 / yksikkö