Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE23 Engineering Tech Sheet Porauskärjet | AE3GVN 5DFE3

ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE23 Engineering Tech Sheet -porauspisteet

Varastossa
Tuote: AE3GVN Malli: EBB-HSE23Ristiviite: 5DFE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuunnittelulaminaatin tekniset tiedot
Syvyys0.015 "
Korkeus11 "
KieliEnglanti
Sivujen määrä1
TyyppiHot Sheet E23
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Porakärkien teroitus, Porakärkigeometria, Nopeudet ja syötteet suurille kierreporakoneille, Reikäsahojen leikkausnopeudet, Rautasaha- ja Sähkösahanterät, Vannesahanterät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLeveysHinta
ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE20 Engineering Tech Sheet Poran kokotaulukko | AE3GVK 5DFE0 EBB-HSE20Hot Sheet E208.5 "€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE21 Engineering Techsheet Lankamuodot/tyypit | AE3GVL 5DFE1 EBB-HSE21Hot Sheet E218.5 "€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE22 Engineering Tech Sheet kierreporakaava | AE3GVM 5DFE2 EBB-HSE22Hot Sheet E228.5 "€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE24 Engineering Tekniset tiedot kartiot ja kulmat | AE3GVP 5DFE4 EBB-HSE24Hot Sheet E248.5 "€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE25 Engineering Techsheet Kiilaurat ja akselit | AE3GVQ 5DFE5 EBB-HSE25Hot Sheet E258.5 "€4.90
TEKIJÄT MUSTA KIRJA EBB-HSE26 Tekniset tiedot Morse-kartiovarsi | AE3GVR 5DFE6 EBB-HSE26Hot Sheet E268.5 "€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE27 Tekniset hiomalaikat | AE3GVT 5DFE7 EBB-HSE27Hot Sheet E278.5 "€4.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENGINEERS BLACK BOOK EBB-HSE23 Engineering Tech Sheet -porauspisteet
€4.90 / yksikkö