Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J47A Pin Punch Set, S2 karkaistu työkaluteräs, 2-osainen muotoilu - 7 kpl | AD2KPT 3R111

PROTO J47A Nastarei'ityssarja, S2 karkaistu työkaluteräs, 2-osainen muotoilu - 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD2KPT Malli: J47ARistiviite: 3R111

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus4-1/8, 4-1/2, 4-3/4, 5, 5-1/4, 5-1/2, 5-3/4"
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksiosainen muotoilu varmistaa kestävyyden
    • Varustettu käänteisellä kartiolla sidosten estämiseksi
    • Muokattu parabolinen iskevä pää auttaa vähentämään haketusta ja sienestämistä
    • Musta oksidipäällyste suojaa ruosteelta ja pidentää työkalun käyttöikää
    • Kiillotettu tunnistepaneeli, johon on merkitty koko ja työkalunumero mustalla upotuksella
    • Mukana työkalurullapussi säilytystä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
PROTO J48007 vetotappirei'ityssarja, teräs, 1-osainen muotoilu, musta oksidiviimeistely | AB3ACM 1Q737 J480074-3/8, 4-13/16, 5-1/2, 5-9/16, 5-7/8, 6-3/8, 6-3/4"Teräs€81.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J47A Nastarei'ityssarja, S2 karkaistu työkaluteräs, 2-osainen muotoilu - 7 kpl
€86.56 / yksikkö