PROTO J47148 -rasiasarja Sae Asme 148 kpl. | AG3QEU 33TA21

PROTO J47148 Pistorasiasarja Sae Asme 148 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3QEU Malli: J47148Ristiviite: 33TA21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,930.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6, 12
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2"
Suorittaa loppuunkromi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä148
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/2 "Dr 6 Pt: 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2", 1/2 "Dr 12 Pt Syvä: 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2 ", 1 / 2 "Dr 12 Pt: 1-1 / 4, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8 , 9/16, 1/2 ", 1/4" Dr 6 Pt Syvä
Std. Mukana pistorasiatyylit6, 12
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.265
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliSäiliön kokocontainer TyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J54104 -rasiasarja 1/2 tuuman asema Chrome 11 kpl | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€338.09
PROTO J47100 -rasiasarja 1/4 tuuman asema 10 kpl | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€145.90
PROTO J47102 -rasiasarja 1/4 tuuman asema 10 kpl | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€141.09
PROTO J52118 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 10 kpl | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€117.35
PROTO J52102 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€347.93
PROTO J52100 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€373.85
PROTO J52200 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrinen-€343.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J47148 Pistorasiasarja Sae Asme 148 kpl.
€1,930.69 / yksikkö