Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4709B -liitin 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 6-pisteinen vakio | AF7JFM 21GR62

PROTO J4709B kanta 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AF7JFM Malli: J4709BRistiviite: 21GR62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 32 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J4704B -liitin 1/4 tuuman asema 1/8 tuuman 6-pisteinen vakio | AF7JFG 21GR57 J4704B7 / 8 "1 / 8 "Standardi€9.62
PROTO J4707B -liitin 1/4 tuuman asema 7/32 tuuman 6-pisteinen vakio | AF7JFK 21GR60 J4707B7 / 8 "7 / 32 "Standardi€8.32
PROTO J4708B -pistoke 1/4 tuuman asema 1/4 tuuman 6-pisteinen vakio | AF7JFL 21GR61 J4708B7 / 8 "1 / 4 "Standardi€8.96
PROTO J4710B -rasia 1/4 tuuman asema 5/16 tuuman 6-pisteen vakio | AF7JFN 21GR63 J4710B7 / 8 "5 / 16 "Standardi€9.57
PROTO J4712B -rasia 1/4 tuuman asema 3/8 tuuman 6-pisteinen vakio | AF7JFQ 21GR65 J4712B7 / 8 "3 / 8 "Standardi€8.64
PROTO J4714B -rasia 1/4 tuuman asema 7/16 tuuman 6-pistevakio | AF7JFR 21GR66 J4714B7 / 8 "7 / 16 "Standardi€10.13
PROTO J4716B Kanta 1/4 tuuman asema 1/2 tuuman 6 pisteen vakio | AF7JFT 21GR67 J4716B7 / 8 "1 / 2 "Standardi€8.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4709B kanta 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 6 pisteen vakio
€9.32 / yksikkö