Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3 lävistys ja taltta pussilla 5 kpl | AD2KNY 3R077

PROTO J3 rei'itys ja taltta pussilla 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2KNY Malli: J3Ristiviite: 3R077
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
€55.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itys- ja talttaussarja
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvätKeskireikä-3/8 ", vetotappilävistin-1/8, 3/16", aloitusrei'itys-1/8 ", kylmätaltta-5/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (2-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J2 lävistys- ja talttaussetti pussilla 12 kpl | AD2KNX 3R074 J2-Karkaistu teräs12Rei'itys keskellä-3/8 ", Vetotapin rei'itys-3/32, 1/8, 3/16", Aloitusrei'itys-1/16, 1/8, 3/16 ", Taltta-5/16", Timantti Taltta-3/16 ", Kylmätaltta-5/16, 7/16, 1/2"€134.28
PROTO J2S2 Rei'itys- ja talttasarja, 1-osainen muotoilu, S2 karkaistu työkaluteräs - 12 kpl | AE8KDT 6DJY8 J2S24 7/8 "- 6"S2 teräs12S2 keskirei'itys-3/8 ", S2-vetotapin läpivienti-3/32, 1/8, 3/16", S2 käynnistysrei'itys-1/16, 1/8, 3/16 ", S2-piikkitaltta-7 / 32 ", S2 timanttitaltta-3/16", S2 kylmätaltta-5/16, 7/16, 1/2 "€146.58
PROTO J3S2 -reikä ja taltta 3 / 8-5 / 8 tuumaa 5 kpl | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "- 6 3/4"S2 teräs5S2 keskirei'itys-3/8 ", S2-napainen rei'itys-1/8, 3/16", S2-aloitusrei'itys-1/8 ", S2-kylmätaltta-5/8"€60.86
PROTO J46S2 rei'itys- / talttaussarja S2 3/32 - 1-3 / 16 26 kpl | AE8KEB 6DJZ7 J46S24 7/8 "- 10"S2 teräs26S2-aseman tapin rei'itys-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2-aloitusrei'itys-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Kylmätaltta-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 keskirei'itys-3/8, 1/2", S2 pistorei'itys-5/16 "€405.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3 rei'itys ja taltta pussilla 5 kpl
€55.27 / yksikkö