Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J46410-TT Hihnakäyttöinen kuusiokoloavain T 5/32 tuumaa | AF8AKQ 24AK76

PROTO J46410-TT Tether Ready kuusioavain T 5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8AKQ Malli: J46410-TTRistiviite: 24AK76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis kuusiokoloavain
Käden pituus6"
Terän materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus3"
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiTyyny Grip
SAE tai metrinenSAE
ShapeT
Sidonta pystyySidonta valmis
Vihjeiden koko5 / 32 "
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäkahvan pituusSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
PROTO J46508-TT Hihnakäyttöinen kuusiokoloavain T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTsininen3"metrinen2mm-
Tarjouspyyntö
PROTO J46405-TT Hihnakäyttöinen kuusiokoloavain T 5/64 tuumaa | AF8AKL 24AK71 J46405-TTpunainen3"SAE5 / 64 "€30.17
PROTO J46406-TT Hihnakäyttöinen kuusiokoloavain T 3/32 tuumaa | AF8AKM 24AK72 J46406-TTpunainen3"SAE3 / 32 "€31.43
PROTO J46408-TT Hihnakäyttöinen kuusiokoloavain T 1/8 tuumaa | AF8AKN 24AK74 J46408-TTpunainen3"SAE1 / 8 "€34.97
PROTO J46409-TT Hihnakäyttöinen kuusiokoloavain T 9/64 tuumaa | AF8AKP 24AK75 J46409-TTpunainen3"SAE9 / 64 "€38.04
PROTO J46412-TT Hihnakäyttöinen kuusiokoloavain T 3/16 tuumaa | AF8AKR 24AK77 J46412-TTpunainen3"SAE3 / 16 "€39.62
PROTO J46414-TT Hihnakäyttöinen kuusiokoloavain T 7/32 tuumaa | AF8AKT 24AK78 J46414-TTpunainen3"SAE7 / 32 "€39.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J46410-TT Tether Ready kuusioavain T 5/32 tuumaa
€35.82 / yksikkö